白熱灯ハンドランプハタヤリミテッド(5件のレビュー)欠品中
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1スイッチあり定格100V・60W口金E26コンセント形状2P×1個全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可