カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 明工社(239)
  • 日動工業(85)
  • エスコ(78)
  • 品川電線(31)
  • アメリカン電機(24)
  • 富士電線工業(9)
  • Showa(8)
  • オーナンバ(7)
  • 伸興電線(6)
  • カワイ電線(5)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • RS PRO(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 神保電器(4)
  • 岩崎電気(3)
  • 三ツ星(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 倉茂電工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 白」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド

    白熱灯ハンドランプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
    トラスコ品番107-3737種別60W白熱灯材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格電力(W)60定格100V・60W定格電圧(V)100口金E26コンセント形状2P×1個コード長さ(m)10全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可
  • LEDレンカライトS ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS

    ハタヤリミテッド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
    用途道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線長さ(m)5フックあり耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用交換ランプ可光色白色特性二重絶縁電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    20W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッド

    ハイブリッドLEDランプ(接地付)

    ハタヤリミテッド
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
    用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)白使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS LSX-10N

    ハタヤリミテッド
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
    付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ可光色白色電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
    定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

    ハタヤリミテッド
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約10定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 作業灯 ハタヤリミテッド

    作業灯

    ハタヤリミテッド
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付き色レッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
  • 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド

    屋外用LEDライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
    付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)防塵防水性能IP55 防雨型電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外アズワン品番64-4653-07明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(長) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(長)

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    付属品吊り下げフックトラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約19定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)30(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり全光束(Lm)3200電源コード(m)5電源電圧(V)100~200保護等級IPX4色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))フックあり光源色昼白色設置場所屋外アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッド

    LEDロングライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
    質量(kg)16色昼白色消費電力(W)72定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 120W LEDボールライト ハタヤリミテッド

    120W LEDボールライト

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
    用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 灯体のみ防災用LEDライトセット ハタヤリミテッド

    灯体のみ防災用LEDライトセット

    ハタヤリミテッド
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    14日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
    長さ(mm)1523周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)19コード長さ(m)5外径(Φmm)72全光束(Lm)2000(×2灯)電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT0.75×2心照明装置100V・19WLED×2灯コード183-0301電線仕様VCT0.75×2アズワン品番64-4653-18標準消費電力料金(円/h)0.5
  • 防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(10W×2)

    ハタヤリミテッド
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(19W)

    ハタヤリミテッド
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
vct 3.5特集