50W LEDケイ・ライト
AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。
脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)
発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵
連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)
そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
- 定格
- 100V・50W(50/60Hz兼用)
- 定格消費電力(W)
- 50
- 全光束(Lm)
- AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000
- 電線長さ(m)
- 5
- 光源
- ACーバッテリー電源切替式白色LED
- 芯数
- 3
- 電線仕様
- VCT1.25mm2×3C
- 防塵防水性能
- IP55
- 電源タイプ
- 電源コード式、充電式
- 使用場所
- 屋内外
- 電球の種類
- LED
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。※またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※AC点灯時は常時充電を行います。
※バッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。
投光器 の新着商品
カテゴリ


























