カテゴリ
- 電気材料(8)
- 電動工具(8)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 日動工業(70)
- 倉茂電工(18)
- 富士電線工業(15)
- エスコ(12)
- カワイ電線(12)
- オーナンバ(9)
- 三ツ星(7)
- 伸興電線(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 長岡特殊電線(4)
- 弥栄電線(4)
- omron(オムロン)(3)
- KHD(3)
- 品川電線(3)
- エスネット(3)
- 正和電工(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ブランドをもっと見る
「vct 100m 2mm」の検索結果

コードマック2 単相100V 10m
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷コードリールとバランサーが一体化しました。 バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。 吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。 工具の落下防止用ワイヤ付です。付属品一次側電線1mトラスコ品番852-2014質量(kg)2.05電圧(V)100コンセント形状ニ芯定格電流(A)10電線長さ(m)1.3電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電線仕様-心数(C)2
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m
ハタヤリミテッド¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。トラスコ品番209-8342質量(kg)12芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番287-7759質量(kg)8.2コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。トラスコ品番327-4667質量(kg)3.7パイロットランプ○芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付