カテゴリ

  • 電動工具(112)
  • 電気材料(106)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 明工社(117)
  • 日動工業(114)
  • アメリカン電機(97)
  • エスコ(77)
  • TRUSCO(21)
  • ELPA(19)
  • 倉茂電工(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • オーム電機(13)
  • 富士電線工業(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • カワイ電線(12)
  • 川崎電線(11)
  • 正和電工(9)
  • JAPPY(8)
  • サンピース(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 三ツ星(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2mm2」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
    トラスコ品番360-1480質量(kg)2イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
    仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT特性防塵、接地付、アース付
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
  • 屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド

    屋外用FX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
    仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0コード長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
    仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
  • コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッド

    コードリール『JT-3』 200V接地付 10m

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
    トラスコ品番327-4667質量(kg)3.7パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
    コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
    仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    仕様パイロットランプ付トリプルタップオレンジコンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
  • 防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 ハタヤリミテッド

    防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690質量(kg)8.1ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ショートタップ ハタヤリミテッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
    用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.Pイエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
    用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • とび延長コード10m ハタヤリミテッド

    とび延長コード10m

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
    質量(kg)2.12オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • ブランパス延長コード(屋外用) ハタヤリミテッド

    ブランパス延長コード(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    漏電遮断器付型
    質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • レインボーリール(屋外用) ハタヤリミテッド

    レインボーリール(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。 業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)
    質量(kg)7.8定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性接地付
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
    摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線色オレンジ