カテゴリ
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(7)
- 三ツ星(4)
- カワイ電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- エスコ(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- オーナンバ(2)
- 品川電線(2)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 福電(1)
- エスネット(1)
- Showa(1)
「vct 3.5 3c」の検索結果

50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から3日以内出荷AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
メタルセンサーリールリモコンタイプ
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台当日出荷感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子○
ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)