カテゴリ
- 電動工具(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- マリンテック(8)
- ダイヤトレンド(7)
- 富士電線工業(5)
- 正和電工(4)
- イチネンTASCO(3)
- 鶴見製作所(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- 三ツ星(1)
- アメリカン電機(1)
- KHD(1)
- カワイ電線(1)
- 品川電線(1)
- OKAZAWA(1)
「vct2-2c」の検索結果

シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
コードマック 三相200V 20A
ハタヤリミテッド¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から21日以内出荷摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
トランスル
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台欠品中200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
三相200V型コードリール AP・LP型
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台欠品中危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。電圧(V)250
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
LED補助コードランプ
ハタヤリミテッド¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場にトラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)10スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CPL-2型三脚仕様二重絶縁、アースなし高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個仕様二重絶縁、アースなしタイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から25日以内出荷通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
サンフラワーライト(300W型LED投光器)
ハタヤリミテッド¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台30日以内出荷三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C