サンフラワーライト(300W型LED投光器)
全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!
万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。
光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。
上下左右360度で照明方向を調整できます。
付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
- 仕様
- 定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)
- 質量(kg)
- 6.3
- 全光束(Lm)
- 36600
- 電線長さ(m)
- 灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
- 光源
- 240W高輝度LED
- 電線仕様
- 灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
- 内容量
- 1台
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。
商品説明動画
投光器 の新着商品
カテゴリ


























