レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
UK 18-8パウダー缶YUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)70×95メッシュ28m/s
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
UK PCアイススコップYUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
材質ポリカーボネイト全長(mm)325色クリアサイズ小寸法(幅W×高さH)(mm)125×70
TKG ステンレス 運搬バットYUKIWA(ユキワ/三宝産業)3日以内出荷から5日以内出荷
蓋をすることで安定して積み重ねができ、運搬、保管に最適です。
PC ウォーターポット(一体成型)YUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
材質ポリカーボネイト容量(mL)1750アズワン品番64-4203-57直径×高さ(mm)148×260TKG品番9-1943-0401
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
ステンレス タコスホルダーYUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷から3日以内出荷
小さめなサイズで、テーブルに置けば食事の楽しみが広がります。
UK18-8カラーマーカー付レードルYUKIWA(ユキワ/三宝産業)3日以内出荷から7日以内出荷
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
UK ステンレス丸型しゃもじ入れYUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
種別B型直径×高さ(mm)95×110TKG品番9-0704-1401TKG品番(2017)6-0620-1401
18-8クレープトンボYUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
クレープ作りの必需品。ステンレス製ですので長持ちで衛生的。
間口W×奥行D(mm)200×255アズワン品番64-4189-81TKG品番9-0980-1301
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
UKアクリルウォーターピッチャーYUKIWA(ユキワ/三宝産業)当日出荷
材質本体/アクリル、蓋/ポリカーボネイト直径×高さ(mm)150×260容量(L)1.8TKG品番9-1943-0101