HAKKO(白光) 白光株式会社は世界中のはんだ付けニーズに答えるメーカーです。あらゆる部品・環境で最適なはんだ付けを提供するためにお客様と向き合いカタチにしてまいりました。半世紀にわたる積み重ねが世界中で認められ、はんだこてなら白光というブランドへと成長しました。その他はんだ付け周辺機器まで数多くのアイテムを取り揃えております。
会社情報 会社名 白光株式会社 設立 1954/04/06 所在地 〒556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (23) オフィスサプライ (1) オフィス家具/清掃用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) メカニカル部品/機構部品 (26) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (492) 空調・照明・電設資材/電気材料 (8) ねじ・ボルト・釘/素材 (1) その他 (1) ブランド: HAKKO(白光)価格: 1,500円以下すべて解除
HAKKO(白光) (86件のレビュー) 当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途 電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
HAKKO(白光) (20件のレビュー) 当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途 こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
HAKKO(白光) (55件のレビュー) 当日出荷
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm) Φ70×71 トラスコ品番 328-4212 質量(g) 83
HAKKO(白光) (32件のレビュー) 当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品 スポンジ付 トラスコ品番 780-6035 適合機種 FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g) 502 タイプ ペンシルタイプ ベース寸法(mm) Φ85×D140
HAKKO(白光) 当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプ フラックス:無洗浄タイプ 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 絶縁抵抗 1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食 合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状 非水溶性
HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合 試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプ ノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類 フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%) ハライド:0.18% 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗 1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食 合格(JIS Z 3197)
HAKKO(白光) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合 FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm) 約6 サイズ L 寸法(Φmm) 約17
HAKKO(白光) (12件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
適合本体 FX601-01、FX601-03、FX-8805
HAKKO(白光) (10件のレビュー) 当日出荷
用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質 EVA系 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×150 主な用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s) 5800(5800cps) 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約40 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
HAKKO(白光) (27件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 928、937、701、936、933/934 使用できるこて部 900M、907、933-1、933-2
HAKKO(白光) (2件のレビュー) 当日出荷
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途 スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。 全長(m) 1.5
HAKKO(白光) (45件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分 塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重 約1.59(at20℃) 塩素含有量(%) 28.0wt 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
HAKKO(白光) (4件のレビュー) 当日出荷
トラスコ品番 367-8628 主な適合純正品番 250-1 質量(g) 4
HAKKO(白光) (20件のレビュー) 5日以内出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途 鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別 半田付け 成分 ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境 直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
HAKKO(白光) (7件のレビュー) 当日出荷
適合機種 FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
HAKKO(白光) (7件のレビュー) 当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
HAKKO(白光) 当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体 392-1、393-1、394-01 材質 導電性シリコンゴム 耐熱温度(℃) 約150 抵抗値 1万~100万Ω
HAKKO(白光) (4件のレビュー) 当日出荷
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。
1kg巻きまで取付可。
静電気対策品。
質量(g) 450 トラスコ品番 215-1529 軸径(Φmm) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×114×73
HAKKO(白光) (7件のレビュー) 当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
適合 607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437 質量(g) 1
HAKKO(白光) (4件のレビュー) 当日出荷
適合機種 FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-888
HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプ ノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 分類 フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%) ハライド:0% 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗 1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食 合格(JIS Z 3197)
HAKKO(白光) 当日出荷
適合品番 HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002
HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
HAKKO(白光) 当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番 855-1404 種別 ノズル(シングル/12mm幅) ノズル幅(mm) 12