HAKKO(白光) 白光株式会社は世界中のはんだ付けニーズに答えるメーカーです。あらゆる部品・環境で最適なはんだ付けを提供するためにお客様と向き合いカタチにしてまいりました。半世紀にわたる積み重ねが世界中で認められ、はんだこてなら白光というブランドへと成長しました。その他はんだ付け周辺機器まで数多くのアイテムを取り揃えております。
会社情報 会社名 白光株式会社 設立 1954/04/06 所在地 〒556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (39) 切削工具・研磨材 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (24) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (6) メカニカル部品/機構部品 (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (414) 医療・介護用品 (1) その他 (2) ブランド: HAKKO(白光)出荷目安: 当日すべて解除
はんだこて RED HAKKO(白光) (86件のレビュー) 当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途 電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
温度制御はんだこて HAKKO(白光) (55件のレビュー) 当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途 IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
ケミカルペースト HAKKO(白光) (20件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途 こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
ヒーティングガン HAKKO(白光) (13件のレビュー) 当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3 /min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光) (19件のレビュー) 当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
こて先クリーナー HAKKO(白光) (55件のレビュー) 当日出荷
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm) Φ70×71 トラスコ品番 328-4212 質量(g) 83
こて台 HAKKO(白光) (32件のレビュー) 当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品 スポンジ付 トラスコ品番 780-6035 適合機種 FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g) 502 タイプ ペンシルタイプ ベース寸法(mm) Φ85×D140
電子部品用フラックス HAKKO(白光) 当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプ フラックス:無洗浄タイプ 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 絶縁抵抗 1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食 合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状 非水溶性
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光) (8件のレビュー) 当日出荷
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 風量(m3 /min)50Hz/60Hz (縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品 フィルター1枚 トラスコ品番 365-9259 質量(g) 930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V) 100(50/60Hz) プラグ形状 2極接地型プラグ 最大流速(m/s) (縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光) (27件のレビュー) 当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光) (17件のレビュー) 当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g) 380 適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7008 ベース寸法(mm) W84×D186
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) (9件のレビュー) 当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3 /min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
はんだこて FM2028 HAKKO(白光) (2件のレビュー) 当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種 FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m) 1.2 消費電力 70W(24V) ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
スチロールカッター HAKKO(白光) (20件のレビュー) 当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm) 厚み/110、奥行/170 消費電力(W) 6 セット内容 本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 ヒーター温度(℃) ノーマル:170、ターボ:250 質量(g) 410(コード含む) トラスコ品番 367-8814 電源 AC100V 50/60Hz
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光) 当日出荷 から 5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合 試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプ ノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類 フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%) ハライド:0.18% 電圧印加方式 耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗 1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食 合格(JIS Z 3197)
メルタースティック(805用) HAKKO(白光) (10件のレビュー) 当日出荷
用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質 EVA系 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×150 主な用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s) 5800(5800cps) 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約40 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合 FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm) 約6 サイズ L 寸法(Φmm) 約17
900M用こて先 HAKKO(白光) (27件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 928、937、701、936、933/934 使用できるこて部 900M、907、933-1、933-2
サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光) (45件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分 塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重 約1.59(at20℃) 塩素含有量(%) 28.0wt 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光) (51件のレビュー) 当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途 リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) (2件のレビュー) 当日出荷
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途 スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。 全長(m) 1.5
ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光) (1件のレビュー) 当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様 付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W) 100、65(26V) 出力 ステーション部:AC 26V 電源 AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (設定)50~480 コード長さ(m) 1.2 ヒーター セラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 リップル温度(℃) ±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状 2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップシール HAKKO(白光) (6件のレビュー) 当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応