カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1003 hakko」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10
N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)N60シリーズ ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
メインフィルター 5個入 HAKKO(白光)メインフィルター 5個入HAKKO(白光)
8,998税込9,898
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
適合HAKKO 494
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
質量(g)15
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
ノズル 1.6mm HAKKO(白光)ノズル 1.6mmHAKKO(白光)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(10個)ほか
当日出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
プレフィルター 5個入 HAKKO(白光)プレフィルター 5個入HAKKO(白光)
589税込648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 494トラスコ品番853-6719
クランク HAKKO(白光)クランクHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷