カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- 水本機械製作所(2)
- モリ工業(1)
- 光モール(1)
- ホシモト(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b3720 hakko」の検索結果

袋ナット、保護パイプセット
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
保護パイプ組品
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本当日出荷FX-8805用交換パーツです。用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(16件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けにセット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)47ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
PRESTO(ストレートタイプ)
HAKKO(白光)(51件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクターのはんだ付けトラスコ品番351-4196種別ストレート全長(mm)205質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
キャップキット FX600 FX601用
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2