カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • イチグチ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • DREMEL(ドレメル)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • RELIEF(1)
  • ファンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dremel 2050」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこてテスター HAKKO(白光)

    はんだこてテスター

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
  • センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)

    センサー/鉛フリー対応 校正付き

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合品番FG-101B
はんだ用品カテゴリ