カテゴリ
- 作業工具(4,973)
- 切削工具(3,225)
- 測定用品(1,278)
- バイク純正部品(1,158)
- 研磨材(513)
- 測量用品(土木/建設)(500)
- 電動工具(499)
- 安全保護具(477)
- 塗装・養生・内装用品(443)
- 整備工具・収納(438)
- 物流用品(429)
- 空圧工具(427)
- 自転車整備工具・アクセサリー(425)
- はんだ関連・静電気対策用品(323)
- 自動車純正部品(293)
- 保管用品(235)
- 溶接用品(181)
- パソコン/周辺機器(180)
- 制御機器(170)
- トラック純正部品(150)
- 機構部品(145)
- 防犯用品(136)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 農具(110)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
- 鈑金・塗装(81)
- 電気材料(80)
- 科学研究・開発用品(80)
- 自動車用オイル・ケミカル(79)
- 学童・教育用品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 事務用品(67)
- 農業機械(63)
- クリーンルーム用品(53)
- 自転車部品(53)
- 厨房用品(47)
- 家電(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 作業服(37)
- 店舗什器・備品(34)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- メカニカル部品(31)
- オフィス家具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 縫製用品(23)
- 接着剤・補修材(22)
- 洗車・清掃(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 梱包用品(20)
- 手袋(20)
- バイク部品(18)
- 清掃用品(18)
- トラック輸送・安全用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- ヘルスケア(16)
- 自動車補修部品(16)
- 医療(14)
- 卓上消耗品(13)
- 防災用品(13)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(13)
- 安全用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 建築金物(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- マスク(9)
- 測定関連サービス(6)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(272)
- IKURATOOLS(育良精機)(447)
- KLEIN TOOLS(281)
- KTC(1,699)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,033)
- NS(日進工具)(559)
- NTツール(292)
- ParkTool(パークツール)(379)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(746)
- S.E.K.(スエカゲツール)(200)
- YELLOTOOLS(472)
- エイト(281)
- コンパクトツール(234)
- スーパーツール(1,496)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,379)
- ベストツール(274)
- ホンダ(1,209)
- ホーザン(1,683)
- マザーツール(377)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ダイヤモンドシェーパー
TOOL TOOL(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)粒度#240全長(mm)100
レーザーポインター
TOOL TOOL(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約30到達距離(m)約100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81
レーザーポインター
TOOL TOOL(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約20~25到達距離(m)100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
サンドペーパーホルダー
TOOL TOOL(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。材質アルミ削りだし全長(mm)200
ステンレス用ドリル刃セット
GREAT TOOL(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(139件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥759税込¥8351着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
(42件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプサーフェイス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)7ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
精密ドライバーセット
GREAT TOOL(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(32点)当日出荷ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(2本)ほか当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
iFixit Opening Tool / オープニングツール
iFixit(アイフィックスイット)(7件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(cm)8.5
HDMIケーブル
MCY TOOL¥389~税込¥428~1個当日出荷HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
両面ハトメパンチ
FAMILY TOOL(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。材質アルミ(ハトメ)
EXTRACTION TOOL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ プライヤーセット
FAMILY TOOL(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(100組)ほか当日出荷強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!仕様下敷き付材質アルミ製
Prying and Opening Tool Assortment
iFixit(アイフィックスイット)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷。電子機器の外装を開ける作業や細かな部品の操作に特化したツールの組み合わせセットです。ピック、スパッジャー、オープニングツールなどが含まれています。仕様●キット内容●▼スパッジャー(Spudger)●▼ハルバードスパッジャー(Halberd Spudger)●▼オープニングツール(Opening Tool)●▼プラスチックカード2枚●▼オープニングピック(Opening Picks)6枚●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-76
INSERTION TOOL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応


HDMI to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
六角軸木工用ドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(8本)ほか当日出荷3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥659~税込¥725~1着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
大カシメ
FAMILY TOOL(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(30組)当日出荷皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
ショックレスハンマー
Strong Tool(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら