カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • SK(新潟精機)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • KEMET(1)
  • Pizzato(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-601」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
固定パイプ HAKKO(白光)固定パイプHAKKO(白光)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ロックキー HAKKO(白光)ロックキーHAKKO(白光)
149税込164
1個
3日以内出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)袋ナット、保護パイプセットHAKKO(白光)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)ハッコー605 こてカバー MHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)キャップキット FX600 FX601用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター 100-120V HAKKO(白光)ヒーター 100-120VHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
ハッコー633 HAKKO(白光)ハッコー633HAKKO(白光)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
グリップ HAKKO(白光)グリップHAKKO(白光)
519税込571
1個
16日以内出荷
ノブ ねじ付き HAKKO(白光)ノブ ねじ付きHAKKO(白光)
149税込164
1個
14日以内出荷
適合機種FX-600、FX-601
関連キーワード
cwx-60as特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cwx-60as