カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-888d」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DXHAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性豊富なカラーバリエーション95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-888DX こて部こて台なしHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性豊富なカラーバリエーション95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
クリーニングワイヤー HAKKO(白光)クリーニングワイヤーHAKKO(白光)(7件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
クリーニングスポンジ HAKKO(白光)クリーニングスポンジHAKKO(白光)(4件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-888
手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)手動片手はんだ送りコテHAKKO(白光)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
SMDホットツイーザー HAKKO(白光)SMDホットツイーザーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806HAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 ブルー、イエローHAKKO(白光)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 シルバーHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハッコーFX-8802 26V-65W HAKKO(白光)ハッコーFX-8802 26V-65WHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889トラスコ品番849-6981
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
マウスキャップ HAKKO(白光)マウスキャップHAKKO(白光)
389税込428
1個
5日以内出荷
適合HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-888トラスコ品番849-7946
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ