カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ハリケーン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • DNライティング(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • プロト(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • K&N(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx600-01」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
グリップ HAKKO(白光)グリップHAKKO(白光)
519税込571
1個
16日以内出荷