カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(3)
- goot(太洋電機産業)(5)
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hakko a5038」の検索結果

交換用クリーニングスポンジ
HAKKO(白光)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷圧縮タイプのスポンジです。適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き
HAKKO(白光)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。適合こて部:FX-9701、FX-9702セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷適合適合可能製品:FH215-811セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングブラシAC5000
ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルペースト
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(10g)ほか当日出荷リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫