カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(2)
  • goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko t31-02bc1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • 板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)

    板金用フラックス(ハッコーペースト)

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷
    鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
    用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • こて先ポリッシャー HAKKO(白光)

    こて先ポリッシャー

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
    トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
  • こて先 1.6D型 HAKKO(白光)

    こて先 1.6D型

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • こて先 SBL型 HAKKO(白光)

    こて先 SBL型

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。
    適合機種FX-100種別SBL型質量(g)6.44
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • こて先 2.4D型 HAKKO(白光)

    こて先 2.4D型

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
    トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ