カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(3)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ホーザン(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakkowick」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
    用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(28件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
    用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
    タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • WICKカッター HAKKO(白光)

    WICKカッター

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
    長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
hakko 半田ごて特集