カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 接着剤・補修材(5)
- 事務用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hakkowick #4-2」の検索結果

はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
ハッコーウィック ノークリーン
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)
ドラムチューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1本(100g)ほか当日出荷から14日以内出荷KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
はんだ吸取器
(103件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5![レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587664-150317-02.jpg)
レタツイン用ドラム式丸チューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。![レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096437-210308-02.jpg)
レタツイン用丸チューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用色灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L








![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)









![レタツイン用ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587664-150317-02.jpg)
![レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096437-210308-02.jpg)