カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • オリエンタルモーター(9)
  • コクヨ(1)
  • 富士電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • 倉茂電工(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • FTDI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mexe02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DXHAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性豊富なカラーバリエーション95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ