カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • セメダイン(8)
  • 信越化学工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • スリーボンド(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • KIHARA(キハラ)(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx720wh」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)電子部品装着用ホットメルターHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メルタースティック(804用) HAKKO(白光)メルタースティック(804用)HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1袋(14本)ほか
当日出荷
接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
関連キーワード
sx720特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sx720