カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- AGRAS(11)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- brother(ブラザー)(20)
- Canon(20)
- CKD(277)
- IDEC(和泉電気)(61)
- KANA(片山チエン)(65)
- omron(オムロン)(33)
- RS PRO(13)
- コガネイ(296)
- コクヨ(13)
- テンパール工業(26)
- ヤンマー(40)
- 三菱電機(24)
- 協育歯車(23)
- 大阪魂(78)
- 富士電機(15)
- 日栄インテック(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「t2-b」の検索結果
特価

温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(16件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けにセット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)47ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
HAKKO DASH
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セットほか当日出荷セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から31日以内出荷こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型