カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(164)
  • SMC(83)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • Kawasaki(15)
  • Optibelt(14)
  • ホンダ(13)
  • 水本機械製作所(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • リンナイ(4)
  • ALPINE(4)
  • エスコ(3)
  • EPSON(3)
  • スーパーツール(3)
  • エバオン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t31-02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
こて先 1.6D型 HAKKO(白光)こて先 1.6D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
こて先 SBL型 HAKKO(白光)こて先 SBL型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。
種別SBL型適合機種FX-100質量(g)6.44
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)HAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)IHはんだごて用こて先 T31シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
IHはんだこてFX100用のこて先です。
こて先0.8D型 400℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先0.8D型 400℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ