絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ENDO(遠藤照明)のロゴ

ENDO(遠藤照明)

業務用LED照明器具シェアでは、常にトップクラスを走り続けている当社。オリジナルLED照明器具「LEDZ(レッズ)」シリーズなど豊富なラインナップを持ち、最高水準の性能と品質、低コストを実現。百貨店、大型商業施設から大学、美術館、ホテルにも使われ、高い評価を頂いています。他にも省エネ分野の環境ソリューション事業や照明とコラボレーションしたインテリア事業など、幅広い事業を展開しています。

会社情報
会社名株式会社遠藤照明
設立1972/08/25
所在地〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)電柱用取付バンドENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
欠品中
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
給電コネクター(口出し線タイプ) ENDO(遠藤照明)給電コネクター(口出し線タイプ)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷
長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625