カテゴリ

  • 空調・電設資材(111)
  • 医療(2)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1,168)
  • ODELIC(オーデリック)(556)
  • 三菱電機(522)
  • SMC(299)
  • 岩崎電気(249)
  • 東芝ライテック(237)
  • DAIKO(大光電機)(168)
  • オーム電機(125)
  • エスコ(79)
  • 山田照明(69)
  • 日動工業(62)
  • 東京メタル(62)
  • ELPA(58)
  • マキテック(56)
  • コイズミ(小泉成器)(54)
  • XP POWER(54)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • アズワン(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 40w」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
欠品中
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40WタイプENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40WタイプENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当) ENDO(遠藤照明)かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源(V)100色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
LEDランプ ENDO(遠藤照明)LEDランプENDO(遠藤照明)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
白艶消電源(V)100色温度(K)3000演色指数(Ra)82
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ4000タイプ消費電力(W)32.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-T70WLED交換不可
アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライトENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)14.2メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ20000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)167.7電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)18635グリーン購入法適合定格光束(Lm)18616調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100
庭園灯 ENDO(遠藤照明)庭園灯ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40,000調光の可否不可
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様調光不可電源(V)100LED寿命(時間)40000
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電源(V)100
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルガラス定格電圧(V)100仕上古味仕上(ブラウン)LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:樹脂(プリズム・透明)全長(mm)600~1700定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応