カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ELPA(78)
- 旭光電機工業(60)
- 日動工業(44)
- オーム電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 三菱電機(27)
- TRACO POWER(27)
- エスコ(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
- マルヤス電業(19)
- CKD(18)
- 岩崎電気(15)
- シャープ(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- RS PRO(12)
- omron(オムロン)(11)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- 東西電気産業(10)
- ブランドをもっと見る
「110v 10w」の検索結果

アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥8,798~税込¥9,678~特価1個当日出荷から4日以内出荷仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷消費電力(W)5.0/5.5仕様断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当質量(kg)0.9電源(V)100光源寿命40000時間取付板厚(mm)1.5~35エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷から62日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷消費電力(W)5.5仕様上下方向取付可能、防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.1タイプ下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)281色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)51LEDLEDZランプ JDR×1 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.7色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ユニバーサルダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01