カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「110v 10w e12」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • ナツメ球10W透明 ELPA

    ナツメ球10W透明

    ELPA(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • ローソク球 C26E12 10W オーム電機

    ローソク球 C26E12 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
    光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • 大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ

    マルヤス電業
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)46定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
  • 長寿命ナツメ球 オーム電機

    長寿命ナツメ球

    オーム電機(1件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20
  • ナツメ110V10W ELPA

    ナツメ110V10W

    ELPA
    159税込175
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
  • ナツメ球 T20E12 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G30E12 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 10W

    オーム電機
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-10W全高(mm)46直径(mm)30
  • シャンデリア E12 ELPA

    シャンデリア E12

    ELPA(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
  • ボール球G50E12クリア10W 旭光電機工業

    ボール球G50E12クリア10W

    旭光電機工業
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72ガラス球:クリヤー定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球ロング ELPA

    ナツメ球ロング

    ELPA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 小丸球 E12 15 ELPA

    小丸球 E12 15

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • ナツメ球E12ロング ELPA

    ナツメ球E12ロング

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ミニボール球10W ELPA

    ミニボール球10W

    ELPA(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 10W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機

    ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

    マクサー電機
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
    型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • ミニボール球 G50 オーム電機

    ミニボール球 G50

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト直径(mm)50
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA(20件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球