カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(2,079)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- ODELIC(オーデリック)(80)
- 岩崎電気(46)
- 東京富士商会(14)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- Vance&Hines(10)
- TRUSCO(8)
- ナベル(8)
- DNライティング(6)
- 嵯峨電機工業(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- マグネスケール(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- コイズミ照明(5)
- イマオコーポレーション(4)
- オーム電機(4)
- 積水成型工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「FLR」の検索結果

LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷SDシリーズ仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
アウトドアライト ラインサインボード照明
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から62日以内出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否