曜日別特売

メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 - ENDO(遠藤照明)メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 - ENDO(遠藤照明)メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 - ENDO(遠藤照明)
長さ(mm)
2438
幅(mm)
76
質量(kg)
1.5
シリーズ
LEDZ SD serise
消費電力(W)
52.6
定格電圧(V)
AC100~242
品種
一般タイプ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.1
LED寿命(時間)
40000
入数
1台
明るさ(Lm)
10000
調光方式
無線調光(無線モジュール内蔵)
定格光束(Lm)
10000
調光率(%)
5~100
器具相当
FLR110W×2器具相当
演色性(Ra)
82
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507218FAD781NA
¥54,000
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする