カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • オーム電機(9)
  • 山田照明(6)
  • コイズミ照明(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • JAPPY(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • ELPA(1)
  • みのる産業(1)
  • UNISON(ユニソン)(1)
  • セフティー電気用品(1)
  • 日本プリメックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11led」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • 軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5仕様上下方向取付可能、防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.1タイプ下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)281色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)51LEDLEDZランプ JDR×1 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.7枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ