LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
JDR Hi series適合ランプ
位相制御(逆位相兼用)
非調光兼用
FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%
超広角
- 仕様
- 光束維持率:70%
- 消費電力(W)
- 8.3
- 電源
- 内蔵
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:116.1
- 配光角度(°)
- 超広角
- 入数(個)
- 1
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(lm)
- 964
- 調光率(%)
- (正位相/逆位相):5~100/10~100
- 内容量
- 1個
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
LED電球 の新着商品
カテゴリ









![LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴] LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878411-261029-02.jpg)
















![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)