カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(83)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- KITO(キトー)(1,754)
- メディアカバーマーケット(60)
- KNITTER-SWITCH(39)
- 京セラ(32)
- イスカル(21)
- 神戸製鋼(18)
- Maritime Progress(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- サイバーストーク(12)
- CKD(9)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(9)
- audio-technica(7)
- AFAM(アファム)(7)
- アタゴ(6)
- イマオコーポレーション(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(8)
「er-s」の検索結果
特価

アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
ケーススポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から62日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
スポットライト 簡易取付金具式
ENDO(遠藤照明)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から10日以内出荷仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
ケーススポットライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(Lm)1385調光の可否不可LED交換不可
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
スポットライト 1200 LEDモジュール付
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台(1台)翌々日出荷材質アルミダイカスト色黒消費電力(W)10.4電源内蔵時間光束維持40000h色温度(K)3000光源色電球色入数1台定格光束(Lm)1311調光の可否不可照射面近接限度(cm)50LED交換不可
LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン。サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。用途に合わせて選べる配光バリエーション。照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。非調光タイプ仕様LEDモジュール付その他【光束維持時間】40000時間材質【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向取付不可タイプ【器具タイプ】防雨型消費電力(W)9.3電源内蔵保護等級IP34光色昼白色定格光束(Lm)1300調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
スポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否否エコロジー商品省エネ
ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.5タイプ1600タイプ消費電力(W)15.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否否器具相当CDM-TC35WLED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ4000タイプ消費電力(W)32.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否否器具相当CDM-T70WLED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 1200TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ3000タイプ消費電力(W)26.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否否器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1タイプ2400タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS35W
アウトドアスポットライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7色シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源別売
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷付属品付色ナチュラルホワイト電源電源ユニット別色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83
Φ60フレンジスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト フレンジ
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト プラグ
ENDO(遠藤照明)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト
ENDO(遠藤照明)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242電源外付型電源付構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-20~40材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7色シルバータイプ3000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)26.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形仕上メタリック仕上保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS70Wエコロジー商品省エネ
看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源内蔵
ENDO(遠藤照明)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷付属品付仕様本体電源電源内蔵色温度(K)3000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)85
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源内蔵
ENDO(遠藤照明)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷付属品付仕様本体色ナチュラルホワイト電源電源内蔵色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83
看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵
ENDO(遠藤照明)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷付属品付仕様本体電源電源内蔵色温度(K)5000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83
Φ68フレンジスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷から5日以内出荷JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
オールインワン フランジタイプ
ENDO(遠藤照明)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト プラグ ロングパイプ
ENDO(遠藤照明)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷から5日以内出荷JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,098税込¥6,7081台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
アウトドアスポットライト 1200TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50Wエコロジー商品省エネ