曜日別特売

1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

CDM-R 35W 器具相当

材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
1400TYPE LEDモジュール付
消費電力(W)
14
電源
内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光色
白色
定格光束(lm)
1385
調光の可否
不可
LED交換
不可
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77707668ERS4296BE
¥27,800
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする