カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • 交換形LED(埋込下面開放)(2)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • オーム電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 岩崎電気(3)
  • オスラム(3)
  • 東芝ライテック(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • SMC(154)
  • スバル(77)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • ROHM(13)
  • 京セラ(9)
  • オーハウス(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • CKD(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)8205WA ベースFL TUBE40W×1灯ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)1181質量(kg)1.2アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)22.2LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL40W器具相当