カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • オーム電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 日立(6)
  • 岩崎電気(34)
  • ブライトライト(3)
  • TRI.ENG(2)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • オスラム(3)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三菱電機(209)
  • ODELIC(オーデリック)(70)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • エコリカ(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(3)
  • プリンス電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flr40」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当) ENDO(遠藤照明)かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40WタイプENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
関連キーワード
flr40形特集