カテゴリ

  • 照明(21)
    • LED電球(21)
  • 空調・電設資材(486)
    • 一体型LED(逆富士)(4)
  • 医療(7)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(13)
  • ノア[照明](2)
  • 坂詰製作所(17)
  • オーム電機(293)
  • エスコ(285)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • 長輝ライトテック(5)
  • ハタヤリミテッド(90)
  • ELPA(114)
  • 日動工業(231)
  • アイリスオーヤマ(164)
  • Panasonic(パナソニック)(7,519)
  • ODELIC(オーデリック)(1,662)
  • 三菱電機(791)
  • DAIKO(大光電機)(592)
  • 岩崎電気(569)
  • 東芝ライテック(521)
  • omron(オムロン)(239)
  • マルヤス電業(212)
光色
  • 光色その他(7)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(13)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 5未満(95)
  • 5~10未満(161)
  • 10~20未満(122)
  • 20~30未満(68)
  • 30~40未満(76)
  • 40~50未満(18)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(14)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(7)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ ENDO(遠藤照明)LEDランプENDO(遠藤照明)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
口金E26仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)360タイプ防湿防雨形、E26口金電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当電球の種類水銀レフ形LEDランプ
バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明)バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形材質(本体)タイプルーバ白モジュール別売電圧(V)対応:100~242調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
SDシリーズ
タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライトENDO(遠藤照明)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込材質(本体)タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 450シリーズENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 600シリーズENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:700取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)680電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 600シリーズENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40WタイプENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用 ENDO(遠藤照明)LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用
TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V ENDO(遠藤照明)TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242VENDO(遠藤照明)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:電球色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766L×1●原産国:日本●コード番号:383-5331アズワン品番67-5577-93
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 温白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 温白色ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:温白色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766WW×1●原産国:日本●コード番号:383-6802アズワン品番67-5577-96
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320アズワン品番67-5578-01
LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17ENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk75ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMPENDO(遠藤照明)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk100ENDO(遠藤照明)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から4日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
欠品中
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
23日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259アズワン品番67-5577-89
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
...