カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(981)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(3)
  • STAR Light(53)
  • 山田照明(232)
  • 玄々化学工業(1)
  • 富士倉(2)
  • オーツカ光学(47)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝ライテック(1,683)
  • トーエイライト(628)
  • Qlight(395)
  • DNライティング(351)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(182)
  • ホンダ(117)
  • 視覚デザイン研究所(98)
  • D'Addario(91)
  • ライト精機(87)
  • ウシオライティング(81)
  • エレコム(81)
  • MARWI(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「light」の検索結果

関連キーワード
992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Display Light series 給電コネクタープラグタイプ ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 給電コネクタープラグタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    材質平行コード:ビニルプラグ給電プラグ:PC(ポリカーボネート樹脂)/PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)電気定格5A/125Vコネクタ給電コネクタ:PA(ナイロン樹脂)
  • Display Light series 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 送り配線コネクター

    ENDO(遠藤照明)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    電気定格300V/5.0A
  • Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    タイプ口出し線タイプ電気定格300V/5.0A
  • ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアライト ポール灯 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
  • 施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    HOSPITAL Lightシリーズ。医療空間・生活空間である病室に最適。視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85(コーン)黒艶消タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)374白艶消器具相当12Vミニハロゲン球50W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDRシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K

    ENDO(遠藤照明)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様白熱電球60W相当昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
  • メンテナンス用専用落下防止ホルダー ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用専用落下防止ホルダー

    ENDO(遠藤照明)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    樹脂(ポリカーポネート・透明)
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • スポットライト 簡易取付金具式 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 簡易取付金具式

    ENDO(遠藤照明)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • 施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)3.2消費電力(W)26.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体白艶消、高透過拡散アクリル色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命(LED)40000時間LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)定格光束(Lm)3309調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
...
lightning メス特集