カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業服(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「work light」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • マグネット付充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付充電式LEDワークライト

    トライメイト(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
    用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

    ZATTA(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイト

    USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
    用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8バッテリー容量(Ah)1.2マグネットありインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
  • STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands

    STRANDS WORK LIGHT LED 18W

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適
    用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト
  • 防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン

    防水型充電式LEDワークライト

    アックスブレーン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
    付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯エコロジー商品省エネ
  • UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands

    UNITY WORK LIGHT LED 10W

    Strands
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御
    用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明
  • WORK LIGHT専用ハーネス DT-2PIN KWD

    WORK LIGHT専用ハーネス DT-2PIN

    KWD
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ずご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。
  • LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラ

    LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン

    カシムラ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
    付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
  • エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器

    エボリューションライト[[R2]](充電式)

    日平機器
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
    用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
  • WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    119,800税込131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
    用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。シアン
  • ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS

    ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

    GENTOS(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き HMD WORKS

    LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LIGHT ASSY,WORKIN ホンダ

    LIGHT ASSY,WORKIN

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LIGHT ASSY WORKIN ホンダ

    LIGHT ASSY WORKIN

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LIGHT ASSY.,WORKI ホンダ

    LIGHT ASSY.,WORKI

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED投光器 DAISHIN(大進)

    LED投光器

    DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす防雨型投光器
    用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
  • コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進)

    コンセント式LED薄型投光器

    DAISHIN(大進)
    3,498税込3,848
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
    電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
  • チェーン プラスチック リング付 モノタロウ

    チェーン プラスチック リング付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
    用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)材質ポリエチレン長さ(m)2チェーン線径(Φmm)6
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • 薄型投光器30W 富士倉

    薄型投光器30W

    富士倉
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
    用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKF。Its a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • Pilz セーフティリレー PILZ

    Pilz セーフティリレー

    PILZ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)

    研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
    仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

    FINDER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    385,980税込424,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62
  • 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR

    長袖ポロ(エコ素材) TW-A350

    TAKAYAWORKWEAR
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した長袖ポロシャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 ベーシックなデザインなので多彩なコーディネートが可能です。
    エコマーク認定認定素材ポリエステル100% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー14%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24103010
  • 半袖ポロ(エコ素材) TW-A352 TAKAYAWORKWEAR

    半袖ポロ(エコ素材) TW-A352

    TAKAYAWORKWEAR
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した半袖ポロシャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 ベーシックなデザインなので多彩なコーディネートが可能です。
    エコマーク認定認定素材ポリエステル100% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー14%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24103010
  • オールシーズン 長袖シャツ TW-A324 TAKAYAWORKWEAR

    オールシーズン 長袖シャツ TW-A324

    TAKAYAWORKWEAR
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した長袖シャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。
    素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合