カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • CKD(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ホンダ(6)
  • 大電(6)
  • STMicro(6)
  • 川瀬産業(6)
  • SBC(5)
  • DiodesZetex(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • onsemi(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ニッサン(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • サンコッコー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n581」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
施設照明 デザインベースライト リニア17 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア17ENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17より細く繊細な光のライン独自設計の電源内蔵ユニット機構光だけを取り出す納めが可能に
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明)間接照明 Linear series リニアT5ENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可
リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mmENDO(遠藤照明)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
照明器具カテゴリ