カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(1,699)
  • 岩崎電気(138)
  • 東芝ライテック(94)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • SMC(43)
  • ユニット(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • 日東工器(23)
  • 日立(23)
  • 大阪魂(20)
  • 日東工業(19)
  • 日東電工(旧:Permacel)(17)
  • オリエンタルモーター(16)
  • コイズミ照明(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • sartorius(ザルトリウス)(12)
  • omron(オムロン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 5000」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,798税込8,578特価
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。SDシリーズ
    用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用直管形LEDユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
    種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
  • SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)

    SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
    仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDZシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)412演色指数(Ra)82
  • メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
  • Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
    用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光エコロジー商品省エネ
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
  • Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色電球色LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    SDシリーズ
    タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    欠品中
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可