カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(159)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • コイズミ照明(161)
  • 岩崎電気(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 三菱電機(38)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • オーム電機(18)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • 日動工業(12)
  • スワン電器(12)
  • JAPPY(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • TAIKO DENKI(5)
  • ラムマウント(4)
  • SMC(3)
  • ミツビシ(3)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-82」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
  • LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K

    ENDO(遠藤照明)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様白熱電球60W相当昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1本
    欠品中
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。SDシリーズ
    用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)

    SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
    仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100消費電力(W)30.8全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ラインサインボード照明

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
    材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L1200/4000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)50
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100消費電力(W)6.6全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • 施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)3.2消費電力(W)26.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体白艶消、高透過拡散アクリル色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命(LED)40000時間LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)定格光束(Lm)3309調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ