カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- DAIKO(大光電機)(27)
- SMC(18)
- 和平フレイズ(11)
- DNライティング(7)
- ネグロス電工(4)
- 岩崎電気(3)
- エレコム(3)
- ParkerTAIYO(3)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- フィリップス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
「ra96」の検索結果

薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ケーススポットライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷から62日以内出荷Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-TC70WLED交換不可
スポットライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可
スポットライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から6日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトタイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト D240
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト D90
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト D140
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト質量(kg)0.7タイプD140タイプ消費電力(W)21.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-T70WLED交換不可
ダウンスポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ハイパワーユニバーサルダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ7500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタ150WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト D300
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト仕様LEDモジュール付質量(kg)1.3タイプD300タイプ消費電力(W)51.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe演色指数(Ra)96調光率(%)5~100器具相当CDM-T70WLED交換不可
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可