カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,169)
- メカニカル部品(1,416)
- 自動車純正部品(1,052)
- 制御機器(236)
- 科学研究・開発用品(88)
- バイク部品(85)
- バイク純正部品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- 物流用品(71)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 機構部品(56)
- 自動車補修部品(46)
- 切削工具(45)
- 農業機械(42)
- パソコン/周辺機器(41)
- 作業服(35)
- 建築金物(32)
- 安全保護具(26)
- オフィス家具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 作業工具(24)
- 安全標識(21)
- 家電(20)
- 手袋(19)
- 厨房用品(18)
- 電気材料(16)
- 測定用品(16)
- 事務用品(15)
- 保管用品(14)
- カー用品(14)
- 縫製用品(13)
- 安全靴・作業靴(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 住設機器(10)
- 医療(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 空圧工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- トラック純正部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 塗料(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 研磨材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALBA(アルバ)(12)
- DAIKO(大光電機)(16)
- FACEMIX(13)
- INAX(LIXIL)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- MAZDA(マツダ)(650)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(20)
- RS PRO(47)
- SMC(5,174)
- イチネンTASCO(65)
- エスコ(1,411)
- スバル(50)
- セイワ工業(18)
- ニッサン(132)
- ホンダ(122)
- ミツビシ(186)
- 三木プーリ(22)
- 三菱電機(24)
- 山金工業(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX
ダイヤゴム¥5,498税込¥6,0481双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX
ダイヤゴム¥11,980税込¥13,1781双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
ソフトティップテンションクランプ メートル法 M8 STTC HT83 A96 B19 C9
レニショー¥13,480税込¥14,8281個当日出荷ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9580アズワン品番67-5639-68
テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9
レニショー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(162件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(200件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
テンションクランプ メートル法 M6 TC HT83 A96 B19 C9
レニショー¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9635アズワン品番67-5639-58
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(160件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
丼 大 A 96シリーズ
国際化工¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷匠の技が生み出した大胆で繊細な石物の風合い。色石目容量(mL)1000高さ(mm)85径(Φmm)167アズワン品番64-7759-77
エコミュアラビックヤマト スタンダード
ヤマト(事務用品)(74件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(400mL)当日出荷特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(35件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
アラビックヤマト 補充用
ヤマト(事務用品)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400mL)当日出荷8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。容量(mL)400主成分ポリビニルアルコール繰り返し・詰め替え対応
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」


アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から5日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら