カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Qlight(34)
  • 呉竹(14)
  • ノーブランド(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • プロトブレンボ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 京セラ(4)
  • IGO(4)
  • KSフィルター(4)
  • イメージニクス(4)
  • SWAGE-LINE(3)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • オルファ(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ノガ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb60」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DUAL-M D200/140用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-M D200/140用 スプレットレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズ適合モジュールD200/D140用
  • DUAL-L D300用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-L D300用 スプレットレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズ適合モジュールD300用
  • アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可
    材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • アウトドアブラケット/丸形/シルバー ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット/丸形/シルバー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    付属品別電源LEDランプ別売防水仕様防湿、防雨
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100演色指数(Ra)85
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形、調光不可電源(V)100
  • アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
    材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(壁付用ロング片面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
  • フットライト ENDO(遠藤照明)

    フットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
  • 施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24

    ENDO(遠藤照明)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
    種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70Wエコロジー商品省エネ
  • 施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36

    ENDO(遠藤照明)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
    種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
  • アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
    取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
  • アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
    寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
    材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • サイン灯(壁付用ショート片面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(壁付用ショート片面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
  • ブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    色白材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100調光の可否不可
照明器具カテゴリ