アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ
非調光タイプ
ワイドな横長配光
グリーン購入法対象機種適合品
防湿防雨型(IP65)
調光不可
- 材質
- 前面カバー:ポリカーボネート(透明)
- 材質(本体)
- アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)
- 消費電力(W)
- 61.2
- 電源
- 内蔵
- 保護等級
- IP65
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (固有)111.4
- 光色
- 電球色
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(Lm)
- 6823
- 調光の可否
- 不可
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ




























