カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(37)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(158)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- マキシンコー(87)
- D'Addario(41)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- 修理(31)
- 日東工業(28)
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 空調服(24)
- 日本製線(16)
- AMPHENOL(14)
- コミネ(13)
- ナブテスコサービス(13)
- TRUSCO(11)
- イシハシ精工(10)
- ベビーフェイス(10)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
「rd6」の検索結果

ダウンスポットライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2700光源色フレッシュEE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色デリカナチュラル光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ハイパワーユニバーサルダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ7500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタ150WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷付属品付仕様軒下兼用形電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)82調光の可否否LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 2700K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)2700光源色電球色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ユニバーサルダウンライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3300光源色フレッシュNR光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
軒下用ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ユニバーサルダウンライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ダウンスポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷から62日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
DUAL ユニバーサルDL D240 3500K 中角
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品付仕様反射板交換可電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)21適合モジュールD240埋込穴(Φmm)Φ100
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュN
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3400光源色フレッシュN光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュE
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。ナチュラルに発色する赤見向きの光色。バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2900光源色フレッシュE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(白艶消)型浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン C200
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ダウンスポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3000K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)3000光源色電球色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3500K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 4000K
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
ENDO(遠藤照明)¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
ベースダウンライト一般型 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82タイプ700タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間枠アルミ(白艶消)配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
LEDZ CORE75series ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト一般型 1000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)9.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可エコロジー商品省エネ