ENDO(遠藤照明)
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3000K
付属品
付
取付
直付
径(Φmm)
Φ85
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
適合モジュール
300TYPE
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
調光の可否
調光/非調光兼用型
LED交換
不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77845678
ERD6084B
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845687
ERD6084W
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください